Rohrschelle, leichte Baureihe, 14mm, Baugröße 2 5335

Artikelnummer: Z00103359
Herstellernummer: 5335
Rohrschelle, leichte Baureihe, 14mm, Baugröße 2 5335
Inkl. Steuern: 3,56 € VE 1 Stück Netto 2,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR214LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 14mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 39 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
a5 70 MM
a4 56 MM
a3 40 MM
A1 26 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 2
Rohr-Ø außen 14 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen