Rohrschelle, leichte Baureihe, 14mm, Edelstahl 30720

Artikelnummer: Z00109466
Herstellernummer: 30720
Rohrschelle, leichte Baureihe, 14mm, Edelstahl 30720
Inkl. Steuern: 19,03 € VE 1 Stück Netto 15,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 7 MM
A1 26 MM
a3 40 MM
a4 56 MM
Rohr-Ø außen 14 MM
Bau-größe Baugröße 2
H 39 MM
a5 70 MM
Ausführung mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter Befestigungsplatte
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen