Rohrschelle, leichte Baureihe, 15mm, Baugröße 2 5347

Artikelnummer: Z00103330
Herstellernummer: 5347
Rohrschelle, leichte Baureihe, 15mm, Baugröße 2 5347
Inkl. Steuern: 3,59 € VE 1 Stück Netto 3,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR215LDP Rohrschelle, leichte Baureihe, 15mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 39 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
a5 70 MM
a4 56 MM
a3 40 MM
A2 42 MM
A1 26 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 2
Rohr-Ø außen 15 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen