Rohrschelle, leichte Baureihe, 16mm, Edelstahl 30726

Artikelnummer: Z00109444
Herstellernummer: 30726
Rohrschelle, leichte Baureihe, 16mm, Edelstahl 30726
Inkl. Steuern: 19,22 € VE 1 Stück Netto 16,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a3 40 MM
H 39 MM
Ausführung mit Anschweiß- und Deckplatte
A1 26 MM
A2 42 MM
Rohr-Ø außen 16 MM
Bau-größe Baugröße 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen