Rohrschelle, leichte Baureihe, 17,1 (3/8")mm, Baugröße 2

Artikelnummer: Z00103418
Herstellernummer: 5366
Rohrschelle, leichte Baureihe, 17,1 (3/8")mm, Baugröße 2
Inkl. Steuern: 10,06 € VE 1 Stück Netto 8,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR2171LALU Rohrschelle, leichte Baureihe, 17,1 (3/8")mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 39 MM
Bau-größe Baugröße 2
Rohr-Ø außen 17,1 (3/8") MM
A2 42 MM
Ausführung Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
A1 26 MM
a3 40 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen