Rohrschelle, leichte Baureihe, 19mm, Baugröße 3 5458

Artikelnummer: Z00103304
Herstellernummer: 5458
Rohrschelle, leichte Baureihe, 19mm, Baugröße 3 5458
Inkl. Steuern: 3,71 € VE 1 Stück Netto 3,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR319L Rohrschelle, leichte Baureihe, 19mm, Baugröße 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A2 50 MM
a3 48 MM
Rohr-Ø außen 19 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
H 41 MM
Bau-größe Baugröße 3
A1 33 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen