Rohrschelle, leichte Baureihe, 20mm, Baugröße 3 5470

Artikelnummer: Z00103335
Herstellernummer: 5470
Rohrschelle, leichte Baureihe, 20mm, Baugröße 3 5470
Inkl. Steuern: 4,02 € VE 1 Stück Netto 3,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR320LDP Rohrschelle, leichte Baureihe, 20mm, Baugröße 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 41 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
a5 78 MM
a4 64 MM
a3 48 MM
A2 50 MM
A1 33 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 3
Rohr-Ø außen 20 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen