Rohrschelle, leichte Baureihe, 21,3 (1/2")mm, Baugröße 3 5479

Artikelnummer: Z00103366
Herstellernummer: 5479
Rohrschelle, leichte Baureihe, 21,3 (1/2")mm, Baugröße 3 5479
Inkl. Steuern: 3,87 € VE 1 Stück Netto 3,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR3213LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 21,3 (1/2")mm, Baugröße 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a5 78 MM
A1 33 MM
Bau-größe Baugröße 3
Rohr-Ø außen 21,3 (1/2") MM
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
H 41 MM
Ø 7 MM
a3 48 MM
a4 64 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen