Rohrschelle, leichte Baureihe, 21,3 (1/2")mm, Baugröße 3 5483

Artikelnummer: Z00103396
Herstellernummer: 5483
Rohrschelle, leichte Baureihe, 21,3 (1/2")mm, Baugröße 3 5483
Inkl. Steuern: 15,68 € VE 5 Stück Netto 13,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR3213LTM Rohrschelle, leichte Baureihe, 21,3 (1/2")mm, Baugröße 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 41 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau
a3 48 MM
A2 50 MM
A1 33 MM
Bau-größe Baugröße 3
Rohr-Ø außen 21,3 (1/2") MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen