Rohrschelle, leichte Baureihe, 22mm, Edelstahl 26209

Artikelnummer: Z00109473
Herstellernummer: 26209
Rohrschelle, leichte Baureihe, 22mm, Edelstahl 26209
Inkl. Steuern: 19,75 € VE 1 Stück Netto 16,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø außen 22 MM
H 41 MM
Ausführung mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter Befestigungsplatte
Ø 7 MM
a3 48 MM
a4 64 MM
A1 33 MM
a5 78 MM
Bau-größe Baugröße 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen