Rohrschelle, leichte Baureihe, 26,9 (3/4")mm, Baugröße 4 5582

Artikelnummer: Z00103369
Herstellernummer: 5582
Rohrschelle, leichte Baureihe, 26,9 (3/4")mm, Baugröße 4 5582
Inkl. Steuern: 4,36 € VE 1 Stück Netto 3,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR4269LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 26,9 (3/4")mm, Baugröße 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 40 MM
Bau-größe Baugröße 4
a4 73 MM
Ø 7 MM
a5 87 MM
Rohr-Ø außen 26,9 (3/4") MM
a3 57 MM
H 48 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen