Rohrschelle, leichte Baureihe, 26,9 (3/4")mm, Baugröße 4

Artikelnummer: Z00103424
Herstellernummer: 5581
Rohrschelle, leichte Baureihe, 26,9 (3/4")mm, Baugröße 4
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 1 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR4269LALU Rohrschelle, leichte Baureihe, 26,9 (3/4")mm, Baugröße 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 48 MM
Ausfuehrung Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
a3 57 MM
A2 59 MM
A1 40 MM
Bau-größe Baugröße 4
Rohr-Ø außen 26,9 (3/4") MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen