Rohrschelle, leichte Baureihe, 28mm, Baugröße 4 5593

Artikelnummer: Z00103340
Herstellernummer: 5593
Rohrschelle, leichte Baureihe, 28mm, Baugröße 4 5593
Inkl. Steuern: 4,61 € VE 1 Stück Netto 3,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR428LDP Rohrschelle, leichte Baureihe, 28mm, Baugröße 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a4 73 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
Rohr-Ø außen 28 MM
A1 40 MM
Ø 7 MM
H 48 MM
a3 57 MM
a5 87 MM
Bau-größe Baugröße 4
A2 59 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen