Rohrschelle, leichte Baureihe, 28mm, Edelstahl 26582

Artikelnummer: Z00109452
Herstellernummer: 26582
Rohrschelle, leichte Baureihe, 28mm, Edelstahl 26582
Inkl. Steuern: 21,81 € VE 1 Stück Netto 18,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A2 59 MM
a3 57 MM
H 48 MM
A1 40 MM
Ausführung mit Anschweiß- und Deckplatte
Rohr-Ø außen 28 MM
Bau-größe Baugröße 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen