Rohrschelle, leichte Baureihe, 30mm, Baugröße 4 5603

Artikelnummer: Z00103341
Herstellernummer: 5603
Rohrschelle, leichte Baureihe, 30mm, Baugröße 4 5603
Inkl. Steuern: 4,61 € VE 1 Stück Netto 3,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR430LDP Rohrschelle, leichte Baureihe, 30mm, Baugröße 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a5 87 MM
Rohr-Ø außen 30 MM
a4 73 MM
A2 59 MM
a3 57 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
A1 40 MM
H 48 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen