Rohrschelle, leichte Baureihe, 30mm, Baugröße 4 5602

Artikelnummer: Z00103371
Herstellernummer: 5602
Rohrschelle, leichte Baureihe, 30mm, Baugröße 4 5602
Inkl. Steuern: 4,36 € VE 1 Stück Netto 3,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR430LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 30mm, Baugröße 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 48 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 4
a4 73 MM
a3 57 MM
a5 87 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
Rohr-Ø außen 30 MM
A1 40 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen