Rohrschelle, leichte Baureihe, 30mm, Baugröße 4

Artikelnummer: Z00103426
Herstellernummer: 5601
Rohrschelle, leichte Baureihe, 30mm, Baugröße 4
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 1 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR430LALU Rohrschelle, leichte Baureihe, 30mm, Baugröße 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a3 57 MM
H 48 MM
A2 59 MM
Ausführung Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
Rohr-Ø außen 30 MM
Bau-größe Baugröße 4
A1 40 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen