Rohrschelle, leichte Baureihe, 32mm, Baugröße 5 5664

Artikelnummer: Z00103372
Herstellernummer: 5664
Rohrschelle, leichte Baureihe, 32mm, Baugröße 5 5664
Inkl. Steuern: 5,50 € VE 1 Stück Netto 4,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR532LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 32mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 64 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
a5 100 MM
a4 86 MM
a3 70 MM
A1 52 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 5
Rohr-Ø außen 32 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen