Rohrschelle, leichte Baureihe, 32mm, Baugröße 5

Artikelnummer: Z00103427
Herstellernummer: 5663
Rohrschelle, leichte Baureihe, 32mm, Baugröße 5
Inkl. Steuern: 15,67 € VE 1 Stück Netto 13,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR532LALU Rohrschelle, leichte Baureihe, 32mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø außen 32 MM
A2 72 MM
Bau-größe Baugröße 5
A1 52 MM
Ausführung Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
H 64 MM
a3 70 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen