Rohrschelle, leichte Baureihe, 32mm, Edelstahl 26224

Artikelnummer: Z00109478
Herstellernummer: 26224
Rohrschelle, leichte Baureihe, 32mm, Edelstahl 26224
Inkl. Steuern: 24,01 € VE 1 Stück Netto 20,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 7 MM
a5 100 MM
a4 86 MM
Rohr-Ø außen 32 MM
a3 70 MM
Ausführung mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter Befestigungsplatte
A1 52 MM
Bau-größe Baugröße 5
H 64 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen