Rohrschelle, leichte Baureihe, 33,7 (1")mm, Baugröße 5 5672

Artikelnummer: Z00103313
Herstellernummer: 5672
Rohrschelle, leichte Baureihe, 33,7 (1")mm, Baugröße 5 5672
Inkl. Steuern: 5,30 € VE 1 Stück Netto 4,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR5337L Rohrschelle, leichte Baureihe, 33,7 (1")mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a3 70 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
A1 52 MM
Bau-größe Baugröße 5
H 64 MM
Rohr-Ø außen 33,7 (1") MM
A2 72 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen