Rohrschelle, leichte Baureihe, 35mm, Baugröße 5 5685

Artikelnummer: Z00103344
Herstellernummer: 5685
Quality Brand
Rohrschelle, leichte Baureihe, 35mm, Baugröße 5 5685
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR535LDP Rohrschelle, leichte Baureihe, 35mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 64 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
a5 100 MM
a4 86 MM
a3 70 MM
A2 72 MM
A1 52 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 5
Rohr-Ø außen 35 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen