Rohrschelle, leichte Baureihe, 35mm, Baugröße 5 5688

Artikelnummer: Z00103404
Herstellernummer: 5688
Rohrschelle, leichte Baureihe, 35mm, Baugröße 5 5688
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 1 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR535LTM Rohrschelle, leichte Baureihe, 35mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 52 MM
Bau-größe Baugröße 5
Rohr-Ø außen 35 MM
A2 72 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau
a3 70 MM
H 64 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen