Rohrschelle, leichte Baureihe, 38mm, Baugröße 5 5694

Artikelnummer: Z00103375
Herstellernummer: 5694
Rohrschelle, leichte Baureihe, 38mm, Baugröße 5 5694
Inkl. Steuern: 5,50 € VE 1 Stück Netto 4,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR538LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 38mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 64 MM
A1 52 MM
a3 70 MM
Rohr-Ø außen 38 MM
a5 100 MM
Bau-größe Baugröße 5
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
Ø 7 MM
a4 86 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen