Rohrschelle, leichte Baureihe, 38mm, Edelstahl 31327

Artikelnummer: Z00109433
Herstellernummer: 31327
Rohrschelle, leichte Baureihe, 38mm, Edelstahl 31327
Inkl. Steuern: 22,18 € VE 1 Stück Netto 18,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a3 70 MM
Bau-größe Baugröße 5
A1 52 MM
Ausführung mit Anschweißplatte
A2 72 MM
Rohr-Ø außen 38 MM
H 64 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen