Rohrschelle, leichte Baureihe, 40mm, Baugröße 5 5704

Artikelnummer: Z00103376
Herstellernummer: 5704
Rohrschelle, leichte Baureihe, 40mm, Baugröße 5 5704
Inkl. Steuern: 5,50 € VE 1 Stück Netto 4,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR540LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 40mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 64 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
Rohr-Ø außen 40 MM
Ø 7 MM
a4 86 MM
a3 70 MM
Bau-größe Baugröße 5
a5 100 MM
A1 52 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen