Rohrschelle, leichte Baureihe, 42 (1 1/4")mm, Baugröße 5 5715

Artikelnummer: Z00103347
Herstellernummer: 5715
Rohrschelle, leichte Baureihe, 42 (1 1/4")mm, Baugröße 5 5715
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR542LDP Rohrschelle, leichte Baureihe, 42 (1 1/4")mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a4 86 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
Ø 7 MM
Rohr-Ø außen 42 (1 1/4") MM
A1 52 MM
a3 70 MM
A2 72 MM
Bau-größe Baugröße 5
a5 100 MM
H 64 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen