Rohrschelle, leichte Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Baugröße 6 5733

Artikelnummer: Z00103348
Herstellernummer: 5733
Rohrschelle, leichte Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Baugröße 6 5733
Inkl. Steuern: 8,47 € VE 1 Stück Netto 7,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR6483LDP Rohrschelle, leichte Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Baugröße 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 7 MM
A1 66 MM
H 72 MM
Rohr-Ø außen 48,3 (1 1/2") MM
Bau-größe Baugröße 6
a4 100 MM
A2 88 MM
a5 116 MM
a3 86 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen