Rohrschelle, leichte Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Baugröße 6 5732

Artikelnummer: Z00103378
Herstellernummer: 5732
Rohrschelle, leichte Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Baugröße 6 5732
Inkl. Steuern: 7,68 € VE 1 Stück Netto 6,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR6483LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Baugröße 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 72 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
a5 116 MM
a4 100 MM
a3 86 MM
A1 66 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 6
Rohr-Ø außen 48,3 (1 1/2") MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen