Rohrschelle, leichte Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Edelstahl 31318

Artikelnummer: Z00109460
Herstellernummer: 31318
Rohrschelle, leichte Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Edelstahl 31318
Inkl. Steuern: 28,02 € VE 1 Stück Netto 23,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 72 MM
Ausfuehrung mit Anschweiß- und Deckplatte
a3 86 MM
A2 88 MM
A1 66 MM
Bau-größe Baugröße 6
Rohr-Ø außen 48,3 (1 1/2") MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen