Rohrschelle, leichte Baureihe, 50,8mm, Baugröße 6 5737

Artikelnummer: Z00103319
Herstellernummer: 5737
Rohrschelle, leichte Baureihe, 50,8mm, Baugröße 6 5737
Inkl. Steuern: 7,47 € VE 1 Stück Netto 6,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR6508L Rohrschelle, leichte Baureihe, 50,8mm, Baugröße 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 66 MM
Rohr-Ø außen 50,8 MM
H 72 MM
a3 86 MM
Bau-größe Baugröße 6
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
A2 88 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen