Rohrschelle, leichte Baureihe, 50,8mm, Baugröße 6 5738

Artikelnummer: Z00103379
Herstellernummer: 5738
Rohrschelle, leichte Baureihe, 50,8mm, Baugröße 6 5738
Inkl. Steuern: 7,68 € VE 1 Stück Netto 6,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR6508LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 50,8mm, Baugröße 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 72 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
a5 116 MM
Bau-größe Baugröße 6
Rohr-Ø außen 50,8 MM
a4 100 MM
a3 86 MM
Ø 7 MM
A1 66 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen