Rohrschelle, leichte Baureihe, 6mm, Baugröße 1 5260

Artikelnummer: Z00103294
Herstellernummer: 5260
Rohrschelle, leichte Baureihe, 6mm, Baugröße 1 5260
Inkl. Steuern: 14,82 € VE 5 Stück Netto 12,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR16L Rohrschelle, leichte Baureihe, 6mm, Baugröße 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 20 MM
A2 36 MM
Bau-größe Baugröße 1
Rohr-Ø außen 6 MM
H 32 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
a3 36 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen