Rohrschelle, leichte Baureihe, 6mm, Baugröße 1 5262

Artikelnummer: Z00103354
Herstellernummer: 5262
Rohrschelle, leichte Baureihe, 6mm, Baugröße 1 5262
Inkl. Steuern: 15,68 € VE 5 Stück Netto 13,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR16LAPV Rohrschelle, leichte Baureihe, 6mm, Baugröße 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 7 MM
a5 64 MM
H 32 MM
a3 36 MM
Rohr-Ø außen 6 MM
A1 20 MM
Bau-größe Baugröße 1
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
a4 50 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen