Rohrschelle, leichte Baureihe, 6mm, Baugröße 1

Artikelnummer: Z00103410
Herstellernummer: 5261
Rohrschelle, leichte Baureihe, 6mm, Baugröße 1
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR16LALU Rohrschelle, leichte Baureihe, 6mm, Baugröße 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 32 MM
Ausfuehrung Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
a3 36 MM
A2 36 MM
A1 20 MM
Bau-größe Baugröße 1
Rohr-Ø außen 6 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen