Rohrschelle, leichte Baureihe, 8mm, Baugröße 0

Artikelnummer: Z00103381
Herstellernummer: 5153
Rohrschelle, leichte Baureihe, 8mm, Baugröße 0
Inkl. Steuern: 9,97 € VE 5 Stück Netto 8,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR08LTM Rohrschelle, leichte Baureihe, 8mm, Baugröße 0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 32 MM
Rohr-Ø außen 8 MM
Bau-größe Baugröße 0
A2 30 MM
a3 28 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen