Rohrschelle, leichte Baureihe, 8mm, Edelstahl

Artikelnummer: Z00109486
Herstellernummer: 26187
Rohrschelle, leichte Baureihe, 8mm, Edelstahl
Inkl. Steuern: 25,07 € VE 1 Stück Netto 21,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a3 36 MM
Rohr-Ø außen 8 MM
Bau-größe Baugröße 1
Ausführung mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Tragschiene
A1 20 MM
H 32 MM
A2 36 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen