Rohrschelle, leichte Baureihe, 8mm, Edelstahl 30765

Artikelnummer: Z00109462
Herstellernummer: 30765
Rohrschelle, leichte Baureihe, 8mm, Edelstahl 30765
Inkl. Steuern: 18,67 € VE 1 Stück Netto 15,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 32 MM
Ausfuehrung mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter Befestigungsplatte
a5 64 MM
a4 50 MM
a3 36 MM
A1 20 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 1
Rohr-Ø außen 8 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen