Rohrschelle, schwere Baureihe, 14mm, Edelstahl 30667

Artikelnummer: Z00087886
Herstellernummer: 30667
Rohrschelle, schwere Baureihe, 14mm, Edelstahl 30667
Inkl. Steuern: 32,63 € VE 1 Stück Netto 27,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 33,0 MM
Ausführung mit Anschweißplatte
H 48 MM
a3 55 MM
A2 73 MM
Bau-größe Baugröße 1
Rohr-Ø außen 14 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen