Rohrschelle, schwere Baureihe, 15mm, Baugröße 1 5220

Artikelnummer: Z00095359
Herstellernummer: 5220
Rohrschelle, schwere Baureihe, 15mm, Baugröße 1 5220
Inkl. Steuern: 22,68 € VE 1 Stück Netto 19,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR115SAPV Rohrschelle, schwere Baureihe, 15mm, Baugröße 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a5 113 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
a3 55 MM
A1 33,0 MM
a4 85 MM
H 48 MM
Ø 11 MM
Rohr-Ø außen 15 MM
Bau-größe Baugröße 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen