Rohrschelle, schwere Baureihe, 16mm, Baugröße 1 5225

Artikelnummer: Z00095300
Herstellernummer: 5225
Rohrschelle, schwere Baureihe, 16mm, Baugröße 1 5225
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR116S Rohrschelle, schwere Baureihe, 16mm, Baugröße 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 48 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
a5 113 MM
a3 55 MM
A2 73 MM
A1 33,0 MM
Ø 11 MM
Bau-größe Baugröße 1
Rohr-Ø außen 16 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen