Rohrschelle, schwere Baureihe, 16mm, Baugröße 1 5228

Artikelnummer: Z00095330
Herstellernummer: 5228
Rohrschelle, schwere Baureihe, 16mm, Baugröße 1 5228
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR116SDP Rohrschelle, schwere Baureihe, 16mm, Baugröße 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 33,0 MM
Rohr-Ø außen 16 MM
Bau-größe Baugröße 1
A2 73 MM
a3 55 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
H 48 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen