Rohrschelle, schwere Baureihe, 18mm, Baugröße 1 5239

Artikelnummer: Z00095302
Herstellernummer: 5239
Rohrschelle, schwere Baureihe, 18mm, Baugröße 1 5239
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR118S Rohrschelle, schwere Baureihe, 18mm, Baugröße 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a3 55 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Rohr-Ø außen 18 MM
H 48 MM
Bau-größe Baugröße 1
A1 33,0 MM
A2 73 MM
Ø 11 MM
a5 113 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen