Rohrschelle, schwere Baureihe, 20mm, Baugröße 2 5385

Artikelnummer: Z00095363
Herstellernummer: 5385
Rohrschelle, schwere Baureihe, 20mm, Baugröße 2 5385
Inkl. Steuern: 22,66 € VE 1 Stück Netto 19,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR220SAPV Rohrschelle, schwere Baureihe, 20mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a5 125 MM
Rohr-Ø außen 20 MM
Ø 11 MM
a4 97 MM
Bau-größe Baugröße 2
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
a3 70 MM
H 64 MM
A1 45,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen