Rohrschelle, schwere Baureihe, 22mm, Baugröße 2

Artikelnummer: Z00095422
Herstellernummer: 5398
Rohrschelle, schwere Baureihe, 22mm, Baugröße 2
Inkl. Steuern: 23,55 € VE 1 Stück Netto 19,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR222SALU Rohrschelle, schwere Baureihe, 22mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 45,0 MM
Ausführung Aluminium-Schelle mit Anschweiß- und Deckplatte
Bau-größe Baugröße 2
a3 70 MM
H 64 MM
A2 85 MM
Rohr-Ø außen 22 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen