Rohrschelle, schwere Baureihe, 22mm, Edelstahl 30743

Artikelnummer: Z00087893
Herstellernummer: 30743
Rohrschelle, schwere Baureihe, 22mm, Edelstahl 30743
Inkl. Steuern: 34,13 € VE 1 Stück Netto 28,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 64 MM
a3 70 MM
Bau-größe Baugröße 2
Rohr-Ø außen 22 MM
Ausführung mit Anschweißplatte
A2 85 MM
A1 45,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen