Rohrschelle, schwere Baureihe, 25mm, Baugröße 2 5404

Artikelnummer: Z00095306
Herstellernummer: 5404
Rohrschelle, schwere Baureihe, 25mm, Baugröße 2 5404
Inkl. Steuern: 9,20 € VE 1 Stück Netto 7,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR225S Rohrschelle, schwere Baureihe, 25mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a5 125 MM
a3 70 MM
Rohr-Ø außen 25 MM
A1 45,0 MM
H 64 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Bau-größe Baugröße 2
A2 85 MM
Ø 11 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen