Rohrschelle, schwere Baureihe, 25mm, Baugröße 2 5407

Artikelnummer: Z00095336
Herstellernummer: 5407
Quality Brand
Rohrschelle, schwere Baureihe, 25mm, Baugröße 2 5407
Inkl. Steuern: 10,34 € VE 1 Stück Netto 8,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR225SDP Rohrschelle, schwere Baureihe, 25mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 64 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
a3 70 MM
A2 85 MM
A1 45,0 MM
Bau-größe Baugröße 2
Rohr-Ø außen 25 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen