Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 2 5430

Artikelnummer: Z00095369
Herstellernummer: 5430
Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 2 5430
Inkl. Steuern: 22,66 € VE 1 Stück Netto 19,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR230SAPV Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 64 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
a5 125 MM
a4 97 MM
a3 70 MM
A1 45,0 MM
Ø 11 MM
Bau-größe Baugröße 2
Rohr-Ø außen 30 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen