Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 2

Artikelnummer: Z00095426
Herstellernummer: 5429
Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 2
Inkl. Steuern: 22,76 € VE 1 Stück Netto 19,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR230SALU Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø außen 30 MM
H 64 MM
A2 85 MM
A1 45,0 MM
a3 70 MM
Ausführung Aluminium-Schelle mit Anschweiß- und Deckplatte
Bau-größe Baugröße 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen